MAIN FILTER INC. MF0850295 互換液壓過濾器,玻璃,25 微米等級,氟橡膠密封,16.81 英寸高
貨號: CG4PDW
型號:MF0850295
NT$5,527 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓過濾器 |
底部標識 | 4.154“ |
底部外徑 | 5.984“ |
容量 | 254.30 |
塌陷壓力 | 145 |
開裂壓力 | 145 PSI |
過濾介質 | 玻璃 |
過濾器尺寸 | 2832 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流動的方向 | 外-內 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 維通 |
身高 | 16.81“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 25 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 維通 |
熱門ID | 4.154“ |
頂部外徑 | 5.984“ |
產品 | 型號 | 流 | 底部標識 | 底部外徑 | 流動的方向 | 身高 | 熱門ID | 頂部外徑 | 容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006091 | - | 2.067“ | 3.937“ | - | 9.84“ | 2.067“ | 3.937“ | - | 新台幣4,310元 | 詢價
| |
MF0006250 | 外-內 | 0.874“ | 1.752“ | - | 6.71 | - | 1.752“ | 14.13 | 新台幣1,784元 | 詢價
| |
MF0006253 | 外-內 | 0.874“ | 2.028“ | 外-內 | 6.71“ | - | 2.028“ | 14.13 | 新台幣1,745元 | 詢價
| |
MF0006258 | 外-內 | 1.347“ | 2.362“ | 外-內 | 5.66“ | - | 2.362“ | 12.81 | 新台幣1,722元 | 詢價
| |
MF0006261 | 外-內 | 1.347“ | 2.362“ | 外-內 | 7.99“ | - | 2.362“ | 19.38 | 新台幣1,866元 | 詢價
| |
MF0006264 | 外-內 | 1.898“ | 3.032“ | - | 7.63“ | - | 3.032“ | 32.85 | 新台幣2,575元 | 詢價
| |
MF0006265 | 外-內 | 1.898“ | 3.721“ | 外-內 | 7.63“ | - | 3.721“ | 58.28 | 新台幣2,757元 | 詢價
|