項目 | 旋裝式液壓過濾器 |
底部外徑 | 3.728“ |
爆破壓力 | 1015 PSI |
容量 | 40.18 |
開裂壓力 | 290 PSI |
過濾介質 | 纖維素 |
過濾等級 | 5 |
過濾器尺寸 | 543 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流量 | 79加侖/分鐘 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 良好 |
身高 | 8.945 |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 5 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 良好 |
Thread 低功耗物聯網 | 12 聯合國2B |
螺紋尺寸 | 1.375 |
頂部外徑 | 3.819“ |
產品 | 型號 | 身高 | 底部外徑 | 爆破壓力 | Thread 低功耗物聯網 | 頂部外徑 | 容量 | 塌陷壓力 | 開裂壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0308441 | 6.13“ | 3.728“ | 1015 PSI | 12 聯合國2B | 3.819“ | 30.34 | - | 290 PSI | 新台幣1,513元 | 詢價
| |
MF0308442 | 8.945“ | 3.728“ | 1015 | 12 聯合國2B | 3.819“ | 40.18 | 290 | 290 PSI | 新台幣1,864元 | 詢價
| |
MF0308444 | 8.945 | 3.728“ | 1015 PSI | 12 聯合國2B | 3.819“ | 40.18 | - | 290 PSI | 新台幣1,864元 | 詢價
| |
MF0316320 | 8.945 | 3.728“ | 1015 PSI | 12 聯合國2B | 3.819“ | 40.18 | - | 290 PSI | 新台幣1,864元 | 詢價
| |
MF0316321 | 8.945“ | 3.728“ | 1015 | 12 聯合國2B | 3.819“ | 40.18 | 290 | 290 PSI | 新台幣1,864元 | 詢價
| |
MF0316463 | 6.13“ | 3.728“ | 1015 | 12 聯合國2B | 3.819“ | 30.34 | 290 | 290 PSI | 新台幣1,513元 | 詢價
| |
MF0596218 | 2.413“ | 3.78“ | 304.6 | 14 英磅 | 3.78“ | 3.89 | 72.5 | 72.5 PSI | 新台幣913元 | 詢價
|