MAIN FILTER INC. MF0875136 互換液壓過濾器,玻璃,10 微米,氟橡膠密封,10.82 英寸高
商品名稱: CG4TMK
型號:MF0875136交叉編號:0500R010ON'
NT$3,352 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓過濾器 |
底部標識 | 1.898“ |
底部外徑 | 3.721“ |
容量 | 87.69 |
開裂壓力 | 435 PSI |
過濾介質 | 玻璃 |
過濾等級 | 10 |
過濾器尺寸 | 896 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 維通 |
身高 | 10.82“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 10 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 維通 |
頂部外徑 | 3.721“ |
產品 | 型號 | 流 | 底部標識 | 底部外徑 | 流動的方向 | 身高 | 熱門ID | 頂部外徑 | 容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006130 | 外-內 | - | 2.165“ | 外-內 | 6.57“ | 1.024“ | 2.165“ | 23.43 | 新台幣1,568元 | 詢價
| |
MF0006156 | 外-內 | 1.433“ | 2.362“ | - | 5.27“ | 1.161“ | 2.362“ | 19.20 | 新台幣1,845元 | 詢價
| |
MF0006177 | 外-內 | - | 1.772“ | - | 6.57 | 0.906“ | 1.772“ | 16.89 | 新台幣1,215元 | 詢價
| |
MF0006184 | 外-內 | 0.874“ | 2.028“ | 外-內 | 4.05“ | - | 2.028“ | 8.29 | 新台幣1,476元 | 詢價
| |
MF0006195 | 外-內 | 1.347“ | 2.894“ | 外-內 | 5.66“ | - | 2.894“ | 26.31 | 新台幣1,872元 | 詢價
| |
MF0006197 | 外-內 | 2.697“ | 3.76“ | 外-內 | 13.11“ | - | 3.76“ | 63.43 | 新台幣3,751元 | 詢價
| |
MF0006205 | 外-內 | 1.898“ | 3.032“ | - | 7.63“ | - | 3.032“ | 35.81 | 新台幣2,575元 | 詢價
|