MAIN FILTER INC. MF0880267 互換液壓過濾器,絲網,40 微米等級,氟橡膠密封,18.5 英寸高
貨號:CG4XBG
型號:MF0880267交叉編號:9700EAL403F2'
NT$6,345 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓過濾器 |
底部標識 | 1.654“ |
底部外徑 | 3.898“ |
塌陷壓力 | 145 |
開裂壓力 | 145 PSI |
過濾介質 | 絲網 |
過濾器尺寸 | 575 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流動的方向 | 外-內 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 維通 |
身高 | 18.5“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 40 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 維通 |
熱門ID | 1.654“ |
頂部外徑 | 3.898“ |
產品 | 型號 | 底部外徑 | 塌陷壓力 | 開裂壓力 | 過濾器尺寸 | 身高 | 熱門ID | 頂部外徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007005 | 2.898“ | - | 363 PSI | 246 平方米英寸 | 3.89“ | 1.26“ | 2.898“ | 新台幣2,073元 | 詢價
| |
MF0007007 | 2.898“ | - | - | - | 9.13“ | 1.26“ | 2.898“ | 新台幣3,134元 | 詢價
| |
MF0008301 | 1.693“ | - | - | - | 2.08“ | 0.717“ | 1.693“ | 新台幣2,369元 | 詢價
| |
MF0008459 | 1.79“ | 145 | 145 PSI | 43 平方米英寸 | 4.09“ | 0.81“ | 1.79“ | 新台幣1,092元 | 詢價
| |
MF0008485 | 2.087“ | - | 435 PSI | 69 平方米英寸 | 3.7“ | 0.965“ | 2.087“ | 新台幣1,850元 | 詢價
| |
MF0008655 | 1.693“ | - | - | - | 2.08“ | 0.717“ | 1.693“ | 新台幣2,369元 | 詢價
| |
MF0008656 | 1.693“ | - | 435 PSI | 17 平方米英寸 | 1.29 | 0.717“ | 1.693“ | 新台幣1,918元 | 詢價
|