MAIN FILTER INC. MF0893579 液壓過濾器,纖維素,25 微米,氟橡膠密封,14.76 英寸高
項目:CG4YHG
型號:MF0893579交叉參考:P320EAM201F6'
NT$1,325 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓過濾器 |
底部外徑 | 3.071“ |
容量 | 35.59 |
開裂壓力 | 305 PSI |
過濾介質 | 纖維素 |
過濾等級 | 25 |
過濾器尺寸 | 890 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 維通 |
身高 | 14.76 |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 25 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 維通 |
熱門ID | 1.595“ |
頂部外徑 | 3.071“ |
產品 | 型號 | 頂部外徑 | 底部外徑 | 容量 | 塌陷壓力 | 開裂壓力 | 過濾器尺寸 | 身高 | 熱門ID | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004037 | 3.898“ | 3.898“ | 104.46 | - | 145 PSI | 2611 平方米英寸 | 27.95“ | 1.654“ | 新台幣1,322元 | 詢價
| |
MF0004049 | 3.898“ | 3.898“ | 68.75 | 145 | 145 PSI | 1719 平方米英寸 | 18.5“ | 1.654“ | 新台幣1,037元 | 詢價
| |
MF0004096 | 3.898“ | 3.898“ | - | - | 145 PSI | - | 9.25“ | 1.654“ | 新台幣819元 | 詢價
| |
MF0004322 | 3.898“ | 3.898“ | 68.75 | 145 | 145 PSI | 1719 平方米英寸 | 18.5“ | 1.654“ | 新台幣1,037元 | 詢價
| |
MF0006192 | 1.79“ | 1.79“ | 7.16 | - | 145 PSI | 179 平方米英寸 | 7.83“ | 0.81“ | 新台幣1,079元 | 詢價
| |
MF0006474 | 1.79“ | 1.79“ | 7.16 | - | 145 PSI | 179 平方米英寸 | 7.83“ | 0.81“ | 新台幣1,016元 | 詢價
| |
MF0006934 | 2.559“ | 2.559“ | 8.00 | 305 | 305 PSI | 200 平方米英寸 | 4.72“ | 1.201“ | 新台幣1,646元 | 詢價
|