Makita 9404 | 砂帶磨光機 4 X 24 8.8 A | 14h002 | Raptor Supplies 台灣
MAKITA 9404 砂帶磨光機 4 x 24 8.8 A | AA6LXT 14H002

MAKITA 9404 砂帶磨光機 4 x 24 8.8 A

有現貨
貨號: AA6LXT Model: 9404,en交叉編號:14H002

得到它 可能 3, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$15,682 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目砂光機
安培8.8
安培@ 120V8.8A
軸承
皮帶尺寸4 x 24“
16.4
工具長度13.125“
工具重量10.3磅。

送貨信息:

船重(kg) 5.76
船高(厘米)16.99
船長(厘米)40.69
船寬(厘米)20.19
HS代碼8465930012
原產地JP

產品詳細說明:

  • 無負載 SFPM (690-1440)
  • 釋放類型(槓桿)

產品型號

產品型號安培安培@ 120V軸承工具長度工具重量價錢
MAKITA 9032 砂帶磨光機 3/8 x 21 4.4 A | AA6LXR 14H001 9032-4.4A16.5“3.5磅。新台幣15,682元
MAKITA 9920 砂帶磨光機 3 x 24 8.8 A | AA6LXV 14H005 99208.88.8A13.125“9.9磅。新台幣14,832元
MAKITA 9403 砂帶磨光機 4 x 24 11 A 1640 Sfpm | AD2DXT 3NLP4 940311.011球和針13.9“13.0磅。新台幣15,682元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MAKITA 9404 砂帶磨光機 4 x 24 8.8 A
新台幣15,682元 /單元