項目 | 冰/水分配器 |
代理商合規 | NSF,UL,CE |
安培 | 15 |
顏色 | 銀色 |
連接類型 | 3/8“ FPT |
線長 | 6ft。 |
立方體類型 | 骰子/半骰子 |
製冰機樣式 | 落地式 |
每天的製冰量 | 不產生冰 |
總深度 | 31.187“ |
總高度 | 54“ |
總寬度 | 22“ |
存儲容量 | 120磅。 |
電壓 | 115V |
船重(kg) | 75.15 |
產品 | 型號 | 安培 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 存儲容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNF0201A-161L | 10.3 | 24“ | 35“ | 16.25“ | 10磅。 | 新台幣297,027元 | ||
CNF0201A-161 | 10.3 | 24“ | 35“ | 16.25“ | 10磅。 | 新台幣292,808元 | ||
CNF0202A-161L | 10.3 | 24“ | 42“ | 16.25“ | 20磅。 | 新台幣335,136元 | ||
CNF0202A-161 | 10.3 | 24“ | 42“ | 16.25“ | 20磅。 | 新台幣351,800元 | ||
SFA291-161 | 15 | 32“ | 60.5“ | 30“ | 180磅。 | 新台幣285,405元 |