得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 暖通空調電機 |
環境溫度(C) | 40 |
裝配 | 僅F1 |
責任 | 連續式 |
效率 | 不適用% |
擴展模組 | 歐寶 |
Frame | 48Y |
滿載電流 | 1.8 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
kW | 0.19 |
安裝 | 彈性環 |
NEMA設計 | 沒有設計代碼 |
方向 | 橫式 |
段落 | 1 |
迴轉 | 選擇性逆時針 |
RPM | 1625 |
服務因素 | 1.0 |
熱保護 | 自動保護器(僅在鎖定轉子下) |
UPC | 722856038876 |
電壓 | 230 |
船重(kg) | 4.5 |
船高(厘米) | 28.09 |
船長(厘米) | 16.81 |
船寬(厘米) | 17.15 |