項目 | 燃油機 |
環境溫度(C) | 40 |
裝配 | 僅F1 |
責任 | 連續 |
效率 | 64% |
擴展模組 | DP |
Frame | 48新西蘭元 |
滿載電流 | 5.6 / 2.7-2.8 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
kW | 0.25 |
安裝 | N法蘭底腳 |
NEMA設計 | 沒有設計代碼 |
方向 | 橫式 |
段落 | 1 |
迴轉 | 選擇性逆時針 |
RPM | 3600 |
服務因素 | 1.0 |
熱保護 | 手動保護器 |
電壓 | 115 / 208-230 |
船重(kg) | 6.3 |
船高(厘米) | 20.47 |
船長(厘米) | 31.6 |
船寬(厘米) | 23.19 |
產品 | 型號 | 方向 | 擴展模組 | Frame | 迴轉 | RPM | 服務因素 | 熱保護 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH33GN5014U | 水平或垂直 | TENV | 48N | 順時針 | 3450 | 1 | 手動操作 | 115 | 新台幣11,148元 | ||
048C34S24 | 橫式 | 半封閉式 | 48N | 選擇性CW | 3600 | 1.0 | 手動保護器 | 115/230 | 新台幣11,356元 | ||
048S34S361 | 橫式 | 半封閉式 | 48兆 | 選擇性CW | 3600 | 1.0 | 手動保護器 | 115 | 新台幣10,316元 | ||
048S17T286 | 橫式 | TENV | 48N | 選擇性CW | 1800 | 1.0 | 手動保護器 | 115 | 新台幣7,783元 | ||
048S17T290 | 水平或垂直 | TENV | 48N | 順時針 | 1725 | 1 | 手動操作 | 115 | 新台幣9,468元 | ||
048S34S2005 | 橫式 | 半封閉式 | 48兆 | 選擇性CW | 3600 | 1 | 手動保護器 | 115V交流 | 新台幣7,575元 | ||
048C34D2028 | 橫式 | DP | 48新西蘭元 | 選擇性逆時針 | 3600 | 1.0 | 手動保護器 | 115 / 208-230 | 新台幣12,577元 |