項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
效率小組 | 優質高效 |
Frame | 56C |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 4.4/2.2 |
HP | 1/2 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | B |
變頻器額定 | 沒有 |
長短軸 | 9 9機構/ 16“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 電容器啟動/運行 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 臉部/基礎 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 汽車 |
銘牌轉速 | 1725 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 76.2% |
總長度 | 11.437“ |
段落 | 1 |
RPM集團 | 1701-1800 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.25 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 1.875“ |
電壓 | 120/240 |
船重(kg) | 9.99 |
產品 | 型號 | 銘牌轉速 | Frame | 滿載電流 | 標稱效率 | 總長度 | 轉速範圍 | 服務因素 | 軸長 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056B17DRR70008A1 | 1725 | 56C | 6.2/3.1 | 企業排放佔全球 82.6% | 12 5機構/ 16“ | 1701-1800 | 1.25 | 1.875“ | 新台幣29,865元 | ||
056B34D15537 | 3450 | 56 | 17.8/8.9 | - | - | 3001-3600 | 1.15 | 1 15機構/ 16“ | 新台幣35,161元 |