項目 | 定用途電機 |
環境溫度(C) | 40 |
裝配 | F3 |
責任 | 連續 |
效率 | 81.5% |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 56HC |
滿載電流 | 13.6 / 7.5-6.8 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
kW | 1.12 |
安裝 | C面剛性 |
NEMA設計 | 沒有設計代碼 |
方向 | 橫式 |
段落 | 1 |
迴轉 | 選擇性CW |
RPM | 1800 |
服務因素 | 1.15 |
熱保護 | 手動保護器 |
電壓 | 115 / 208-230 |
船重(kg) | 20.25 |
船高(厘米) | 24.77 |
船長(厘米) | 49.05 |
船寬(厘米) | 28.42 |
HS代碼 | 8501406040 |
產品 | 型號 | RPM | 裝配 | Frame | 電壓 | 滿載電流 | HP | kW | NEMA設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056B34F5312 | 3600 | F3 | 56HC | 115/230 | 17.5/8.7 | 2 | 1.50 | 一般職責 | 新台幣35,535元 | ||
056C17F5955 | 1800 | 僅F1 | 56C | 115 / 208-230 | 11 / 5.4-5.5 | 3/4 | 0.56 | 沒有設計代碼 | 新台幣30,693元 |