項目 | 危險場所電機 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
效率小組 | 標準 |
Frame | 56 |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 4.8 / 2.3-2.4 |
危險場所等級 | 1 C,D / 2 F,G |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
鉛長度 | 8“到18” |
長短軸 | 10“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 危險場所 |
電機設計 | 電容器啟動 |
電機外殼設計 | 危險場所 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 汽車 |
銘牌轉速 | 1725 |
NEMA設計 | 與機身相同顏色 |
標稱效率 | 59.5% |
總長度 | 12“ |
段落 | 1 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.00 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 2" |
Temp.溫度Code碼 | T3B |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115 / 208-230 |
船重(kg) | 11.7 |
船高(厘米) | 20.62 |
船長(厘米) | 41.61 |
船寬(厘米) | 26.67 |
HS代碼 | 8501404040 |
產品 | 型號 | 電機軸設計 | Frame | 滿載電流 | 銘牌轉速 | NEMA設計 | 標稱效率 | 總長度 | 轉速範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056B11G5301 | 鍵控 | 56 | 9.6 / 4.7-4.8 | 1140 | 與機身相同顏色 | 62% | 14 15機構/ 16“ | 1101-1200 | 新台幣42,573元 | ||
056C11G5306 | 鍵控 | 56 | 6.8 / 3.1-3.4 | 1140 | 與機身相同顏色 | 47.5% | 13 15機構/ 16“ | 1101-1200 | 新台幣33,840元 | ||
056C11G5307 | 鍵控 | 56 | 7.8 / 3.6-3.9 | 1140 | 與機身相同顏色 | 52.5% | 13 15機構/ 16“ | 1101-1200 | 新台幣37,094元 | ||
056C17G5315 | 鍵控 | 56 | 6.6 / 3.1-3.3 | 1725 | 與機身相同顏色 | 55% | 13.437“ | 1701-1800 | 新台幣30,082元 | ||
056C17G5317 | 鍵控 | 56 | 11.0 / 5.4-5.5 | 1725 | 與機身相同顏色 | 70% | 14.437“ | 1701-1800 | 新台幣36,416元 | ||
056C17G5318 | 鍵控 | 56 | 13.4 / 6.8-6.7 | 1725 | 與機身相同顏色 | 72% | 14.437“ | 1701-1800 | 新台幣38,388元 | ||
5KH35LNB164X | 平 | 48 | 3.3 | 1725 | 與機身相同顏色 | 57.5% | 10 5機構/ 16“ | 1701-1800 | 新台幣24,407元 | 詢價
|