項目 | 燃油機 |
環境溫度(C) | 40 |
裝配 | 僅F1 |
責任 | 連續 |
效率 | 不適用% |
擴展模組 | DP |
Frame | 56C |
滿載電流 | 7.4 / 3.5-3.7 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
kW | 0.37 |
安裝 | C面無腳 |
NEMA設計 | 確定責任 |
方向 | 橫式 |
段落 | 1 |
迴轉 | 選擇性逆時針 |
RPM | 3600 |
服務因素 | 1.6 |
熱保護 | 手動保護器 |
UPC | 722856041678 |
電壓 | 115 / 208-230 |
船重(kg) | 7.2 |
船高(厘米) | 31.6 |
船長(厘米) | 20.47 |
船寬(厘米) | 23.19 |
產品 | 型號 | NEMA設計 | 身體直徑 | 擴展模組 | 標稱效率 | 方向 | 總長度 | 迴轉 | RPM | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KC39RN44X | - | 5.66“ | 防滴漏 | - | - | 12.625“ | 順時針/逆時針 | - | 新台幣16,004元 | ||
5KC49TN2141X | - | 6.42“ | 防滴漏 | - | - | 13.25“ | 順時針/逆時針 | - | 新台幣26,160元 | ||
5KCR48TN2142T | - | 6.42“ | 防滴漏 | - | - | 12 11機構/ 16“ | 順時針/逆時針 | - | 新台幣46,494元 | ||
5KC36JN268X | - | 5.625“ | - | 企業排放佔全球 62.3% | - | 10 5機構/ 16“ | - | - | 新台幣13,423元 | ||
5KC37FN71X | - | 5.625“ | - | 企業排放佔全球 56.6% | - | 10 11機構/ 16“ | - | - | 新台幣12,998元 | ||
056C34D2105 | 確定責任 | - | DP | - | 橫式 | - | 選擇性逆時針 | 3600 | 新台幣17,252元 | ||
056S34D93 | 沒有設計代碼 | - | DP | - | 橫式 | - | 固定CW | 3600 | 新台幣9,879元 |