項目 | 燃油機 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 6.42“ |
責任 | 連續 |
擴展模組 | 防滴漏 |
Frame | 56C |
滿載電流 | 29.4/14.7 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 高跟鞋 |
電機設計 | 電容器啟動 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 底妝 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 噴射泵 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | 電容器啟動 |
安裝 | 底妝 |
安裝位置 | 水平或垂直 |
銘牌轉速 | 3450 |
總長度 | 12 11機構/ 16“ |
段落 | 1 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 3001-3600 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 1.875“ |
手柄材料 | 不銹鋼 |
軸類型 | 鍵控 |
熱保護 | 汽車 |
UPC | 722856048868 |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 16.67 |
船高(厘米) | 19.81 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 25.15 |
HS代碼 | 8501406040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | NEMA設計 | 身體直徑 | 擴展模組 | 標稱效率 | 方向 | 總長度 | 迴轉 | RPM | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KC39RN44X | - | 5.66“ | 防滴漏 | - | - | 12.625“ | 順時針/逆時針 | - | 新台幣16,004元 | ||
5KC49TN2141X | - | 6.42“ | 防滴漏 | - | - | 13.25“ | 順時針/逆時針 | - | 新台幣26,160元 | ||
5KC36JN268X | - | 5.625“ | - | 企業排放佔全球 62.3% | - | 10 5機構/ 16“ | - | - | 新台幣13,423元 | ||
5KC37FN71X | - | 5.625“ | - | 企業排放佔全球 56.6% | - | 10 11機構/ 16“ | - | - | 新台幣12,998元 | ||
056C34D2105 | 確定責任 | - | DP | - | 橫式 | - | 選擇性逆時針 | 3600 | 新台幣17,252元 | ||
056S34D93 | 沒有設計代碼 | - | DP | - | 橫式 | - | 固定CW | 3600 | 新台幣9,879元 | ||
056C34D2099 | 確定責任 | - | DP | - | 橫式 | - | 選擇性逆時針 | 3600 | 新台幣13,260元 |