項目 | 矢量電動機 |
環境溫度(C) | 40 |
裝配 | F3 |
責任 | 連續 |
效率 | 74% |
擴展模組 | TENV |
Frame | 56C |
滿載電流 | 1.8 / .9 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | H |
kW | 0.37 |
安裝 | C面剛性 |
NEMA設計 | B |
方向 | 橫式 |
段落 | 3 |
RPM | 1800 |
服務因素 | 1.0 |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 9 |
船高(厘米) | 20.47 |
船長(厘米) | 31.6 |
船寬(厘米) | 23.19 |
HS代碼 | 8501514040 |
產品 | 型號 | kW | 裝配 | 台面 | 最大。 速度 | 電機外殼設計 | 電機安裝位置 | 安裝 | 安裝位置 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182THFW7729 | - | - | 螺栓上 | 4200RPM | 全封閉風扇冷卻 | 橫式 | 臉部/基礎 | 橫式 | 新台幣50,150元 | ||
184THFW7726 | - | - | 螺栓上 | 4200RPM | 全封閉風扇冷卻 | 橫式 | 臉部/基礎 | 橫式 | 新台幣54,871元 | ||
第145章 | - | - | 可移動 | 5400RPM | 全封閉非通風 | 全角度 | 臉部/基礎 | 水平或垂直 | 新台幣28,483元 | ||
145THFR5329 | - | - | 可移動 | 4000RPM | 全封閉風扇冷卻 | 全角度 | 臉部/基礎 | 水平或垂直 | 新台幣38,168元 | ||
213THFW7726 | - | - | 可移動 | 4000RPM | 全封閉風扇冷卻 | 全角度 | 臉部/基礎 | 水平或垂直 | 新台幣125,065元 | ||
215THFW7726 | - | - | 可移動 | 4000RPM | 全封閉風扇冷卻 | 全角度 | 臉部/基礎 | 水平或垂直 | 新台幣96,919元 | ||
056H17F2021 | 0.75 | F3 | - | - | - | - | C面剛性 | - | 新台幣22,994元 |