項目 | 矢量電動機 |
環境溫度。 範圍 | 40度 |
台面 | 可移動 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
效率小組 | 效果 |
擴展模組 | 全封閉風扇冷卻 |
編碼器可接受 | 沒有 |
完 | 黑色 |
Frame | 215TC |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 27.6/13.8 |
HP | 10 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | H |
絕緣功能 | 專利MAX GUARD |
最高工作頻率 | 120赫茲 |
最大。 速度 | 4000RPM |
電機應用 | 起重機 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 臉部/基礎 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
電機類型 | 3相 |
安裝 | 臉部/基礎 |
安裝位置 | 水平或垂直 |
銘牌轉速 | 1770 |
NEMA設計 | B |
標稱效率 | 0.91 |
總長度 | 22.25“ |
段落 | 3 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 1.375“ |
軸長 | 3.125“ |
速度範圍 | 20:1 CT |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
轉矩 | 30.0 lb.-ft. |
UPC | 722856024671 |
電壓 | 230/460 |
商品保修條款 | 3年 |
船重(kg) | 72.9 |
船高(厘米) | 43.18 |
船長(厘米) | 76.2 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 8501524000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | kW | 裝配 | 台面 | 最大。 速度 | 電機外殼設計 | 電機安裝位置 | 安裝 | 安裝位置 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182THFW7729 | - | - | 螺栓上 | 4200RPM | 全封閉風扇冷卻 | 橫式 | 臉部/基礎 | 橫式 | 新台幣47,802元 | ||
184THFW7726 | - | - | 螺栓上 | 4200RPM | 全封閉風扇冷卻 | 橫式 | 臉部/基礎 | 橫式 | 新台幣52,388元 | ||
第145章 | - | - | 可移動 | 5400RPM | 全封閉非通風 | 全角度 | 臉部/基礎 | 水平或垂直 | 新台幣26,256元 | ||
145THFR5329 | - | - | 可移動 | 4000RPM | 全封閉風扇冷卻 | 全角度 | 臉部/基礎 | 水平或垂直 | 新台幣35,130元 | ||
213THFW7726 | - | - | 可移動 | 4000RPM | 全封閉風扇冷卻 | 全角度 | 臉部/基礎 | 水平或垂直 | 新台幣140,366元 | ||
056H17F2021 | 0.75 | F3 | - | - | - | - | C面剛性 | - | 新台幣21,402元 | ||
056H17T2017 | 0.37 | F3 | - | - | - | - | C面剛性 | - | 新台幣23,177元 |