項目 | 通用馬達 |
環境溫度(C) | 40 |
裝配 | F1(可進行F2修改) |
責任 | 連續 |
效率 | 不適用% |
擴展模組 | TENV |
Frame | S56Z |
滿載電流 | 1.9/0.8 |
HP | 1/2 |
Hz | 91 |
絕緣級別 | F |
kW | 0.37 |
安裝 | 死板 |
NEMA設計 | B |
方向 | 橫式 |
段落 | 3 |
RPM | 1800 |
服務因素 | 1.0 |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 6.75 |
船高(厘米) | 23.83 |
船長(厘米) | 32.39 |
船寬(厘米) | 24.13 |
HS代碼 | 8501514040 |
產品 | 型號 | 安裝 | 擴展模組 | Frame | NEMA設計 | 電壓 | 滿載電流 | HP | Hz | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056PNRA10103 | 死板 | TENV | S56Z | B | 230/460 | 6.7/3.55 | 2 | 91 | 新台幣48,438元 | ||
056PNRA10101 | 死板 | TENV | S56Z | B | 230/460 | 3.44/1.71 | 1 | 91 | 新台幣29,656元 | ||
第254章 | C面剛性 | TEFC | 254TC | PM | 460 | 18 | 15 | 120 | 新台幣129,154元 | ||
056PNRA10102 | 死板 | TENV | S56Z | B | 230/460 | 5.4/2.7 | 1.5 | 91 | 新台幣36,096元 |