項目 | 通用馬達 |
環境溫度(C) | 40 |
裝配 | F1(可進行F2修改) |
責任 | 連續 |
效率 | 94% |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 254TC |
滿載電流 | 18 |
HP | 15 |
Hz | 120 |
絕緣級別 | H |
kW | 11.2 |
安裝 | C面剛性 |
NEMA設計 | PM |
方向 | 橫式 |
段落 | 3 |
RPM | 1800 |
服務因素 | 1.0 |
熱保護 | 溫控器(常閉) |
電壓 | 460 |
船重(kg) | 176.4 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 78.11 |
船寬(厘米) | 55.25 |
HS代碼 | 8501524000 |
產品 | 型號 | 安裝 | 擴展模組 | Frame | NEMA設計 | 電壓 | 滿載電流 | HP | Hz | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056PNRA10103 | 死板 | TENV | S56Z | B | 230/460 | 6.7/3.55 | 2 | 91 | 新台幣48,438元 | ||
056PNRA10100 | 死板 | TENV | S56Z | B | 230/460 | 1.9/0.8 | 1/2 | 91 | 新台幣25,510元 | ||
056PNRA10101 | 死板 | TENV | S56Z | B | 230/460 | 3.44/1.71 | 1 | 91 | 新台幣29,656元 | ||
056PNRA10102 | 死板 | TENV | S56Z | B | 230/460 | 5.4/2.7 | 1.5 | 91 | 新台幣36,096元 |