項目 | 防爆電機 |
環境溫度(C) | 40 |
裝配 | 僅F1 |
責任 | 連續 |
效率 | 75% |
擴展模組 | 戊型肝炎病毒 |
Frame | 56 |
滿載電流 | 1.1-1.1 / .55 |
危險場所等級 | 防爆證明CL I GR C&D CL II GR F&G T3B |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
kW | 0.187 |
安裝 | 死板 |
NEMA設計 | B |
方向 | 橫式 |
段落 | 3 |
RPM | 1800 |
服務因素 | 1.0 |
熱保護 | 自動保護器 |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 11.25 |
船高(厘米) | 20.62 |
船長(厘米) | 41.61 |
船寬(厘米) | 26.67 |
HS代碼 | 8501514040 |
產品 | 型號 | kW | 擴展模組 | Frame | 長短軸 | 安裝 | 銘牌轉速 | NEMA設計 | 標稱效率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第143章 | - | 全封閉風扇冷卻 | 143T | 13.75“ | 台面 | 1765 | B | 企業排放佔全球 85.5% | 新台幣43,741元 | ||
第145章 | - | 全封閉風扇冷卻 | 145T | 14.25“ | 台面 | 1760 | B | 企業排放佔全球 86.5% | 新台幣43,850元 | ||
056T17G5313 | 0.56 | 聚氯乙烯 | 56 | - | 死板 | - | 沒有設計代碼 | - | 新台幣33,136元 | ||
056T17E5309 | 0.246 | 戊型肝炎病毒 | 56 | - | 死板 | - | B | - | 新台幣30,098元 | ||
056T17G5321 | 0.37 | 聚氯乙烯 | 56 | - | 死板 | - | 沒有設計代碼 | - | 新台幣37,549元 | ||
056T17E5315 | 0.25 | 戊型肝炎病毒 | 56 | - | 死板 | - | 沒有設計代碼 | - | 新台幣32,777元 | ||
056T17G5312 | 0.37 | 聚氯乙烯 | 56 | - | 死板 | - | 沒有設計代碼 | - | 新台幣28,829元 |