項目 | 危險場所電機 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
效率小組 | 至尊會員 |
擴展模組 | 全封閉風扇冷卻 |
Frame | 143T |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 3.3-3.3/1.65 |
危險場所等級 | 1 C,D / 2 E,F,G |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
鉛長度 | 18“ |
長短軸 | 13.75“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 危險場所 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 統計量 |
電機類型 | 3相 |
安裝 | 台面 |
銘牌轉速 | 1765 |
NEMA設計 | B |
標稱效率 | 企業排放佔全球 85.5% |
總長度 | 16“ |
段落 | 3 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.00 |
軸直徑 | 7機構/ 8“ |
軸長 | 2.25“ |
Temp.溫度Code碼 | T3B |
熱保護 | 統計量 |
UPC | 464543180825 |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 21.9 |
船高(厘米) | 23.37 |
船長(厘米) | 52.07 |
船寬(厘米) | 27.43 |
HS代碼 | 8501406040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | kW | 擴展模組 | Frame | 長短軸 | 安裝 | 銘牌轉速 | NEMA設計 | 標稱效率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第145章 | - | 全封閉風扇冷卻 | 145T | 14.25“ | 台面 | 1760 | B | 企業排放佔全球 86.5% | 新台幣42,253元 | ||
056T17G5313 | 0.56 | 聚氯乙烯 | 56 | - | 死板 | - | 沒有設計代碼 | - | 新台幣34,590元 | ||
056T17E5308 | 0.187 | 戊型肝炎病毒 | 56 | - | 死板 | - | B | - | 新台幣28,197元 | ||
056T17E5309 | 0.246 | 戊型肝炎病毒 | 56 | - | 死板 | - | B | - | 新台幣30,897元 | ||
056T17G5321 | 0.37 | 聚氯乙烯 | 56 | - | 死板 | - | 沒有設計代碼 | - | 新台幣34,059元 | ||
056T17E5315 | 0.25 | 戊型肝炎病毒 | 56 | - | 死板 | - | 沒有設計代碼 | - | 新台幣43,393元 | ||
056T17G5312 | 0.37 | 聚氯乙烯 | 56 | - | 死板 | - | 沒有設計代碼 | - | 新台幣26,149元 |