塑膠供應 Pvcsw12x10 | Wye 分支 PVC 45 度 12x10 英吋 | 6uxx1 | Raptor Supplies 台灣
塑膠供應 PVCSW12X10 Y 形分支 PVC 45 度 12x10 英吋 | AF2LFK 6UXX1

PLASTIC SUPPLY PVCSW12X10 Y 形分支 PVC 45 度 12x10 英寸

有現貨
貨號: AF2LFK 型號:PVCSW12X10交叉參考:6UXX1

得到它 可能 3, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$11,685 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目懷氏分公司
風管尺寸12“ Run x 10”分支
總長:20.25“
材料I類I級PVC
類別45度鞍座

送貨信息:

船重(kg) 2.95
船高(厘米)32.39
船長(厘米)51.44
船寬(厘米)44.45
HS代碼3917400090
原產地US

產品型號

產品型號風管尺寸總長:類別價錢
塑料供應PVCW04星形分支Pvc 45度4輸入| AF2LFA 6UXW2 聚氯乙烯4"17.75“45度新台幣7,984元
塑料供應PVCW06 Y型分支Pvc 45度6 In | AF2LFB 6UXW3 聚氯乙烯6"21.375“45度新台幣10,826元
塑料供應PVCW08 Y型分支Pvc 45度8 AF2LFC 6UXW4 聚氯乙烯8"24.25“45度新台幣11,182元
塑料供應PVCW10 Y型分支PVC 45度10 In | AF2LFD 6UXW5 聚氯乙烯10“27.25“45度新台幣13,909元
塑料供應PVCW12 Y型分支Pvc 45度12 AF2LFE 6UXW6 聚氯乙烯12“30“45度新台幣15,358元
塑料供應PVCW14 Y型分支Pvc 45度14 In | AF2LFF 6UXW7 聚氯乙烯14“31.75“45度新台幣17,987元
塑料供應PVCW16 Y型分支Pvc 45度16 In | AF2LFG 6UXW8 聚氯乙烯16“34.625“45度新台幣24,328元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PLASTIC SUPPLY PVCSW12X10 Y 形分支 PVC 45 度 12x10 英寸
新台幣11,685元 /單元