Plastic Supply PVCW06 | Wye Branch PVC 45 度 6 吋 | 6uxw3 | Raptor Supplies 台灣
塑料供應PVCW06 Y型分支Pvc 45度6 In | AF2LFB 6UXW3

PLASTIC SUPPLY PVCW06 Y 型分支 PVC 45 度 6 英寸

有現貨
貨號:AF2LFB 型號:PVCW06交叉參考:6UXW3

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$10,826 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目懷氏分公司
風管尺寸6"
總長:21.375“
材料I類I級PVC
類別45度

送貨信息:

船重(kg) 2.97
船高(厘米)18.29
船長(厘米)54.61
船寬(厘米)41.15
HS代碼3917400090
原產地US

產品型號

產品型號風管尺寸總長:類別價錢
塑料供應PVCW04星形分支Pvc 45度4輸入| AF2LFA 6UXW2 聚氯乙烯4"17.75“45度新台幣7,984元
塑料供應PVCW08 Y型分支Pvc 45度8 AF2LFC 6UXW4 聚氯乙烯8"24.25“45度新台幣12,021元
塑料供應PVCW10 Y型分支PVC 45度10 In | AF2LFD 6UXW5 聚氯乙烯10“27.25“45度新台幣14,947元
塑料供應PVCW12 Y型分支Pvc 45度12 AF2LFE 6UXW6 聚氯乙烯12“30“45度新台幣16,510元
塑料供應PVCW14 Y型分支Pvc 45度14 In | AF2LFF 6UXW7 聚氯乙烯14“31.75“45度新台幣19,328元
塑料供應PVCW16 Y型分支Pvc 45度16 In | AF2LFG 6UXW8 聚氯乙烯16“34.625“45度新台幣26,153元
塑料供應PVCSW08X06 Y型分支Pvc 45度8x6 AF2LFH 6UXW9 PVCSW08X068“ Run x 6”分支14.375“45度鞍座新台幣8,243元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PLASTIC SUPPLY PVCW06 Y 型分支 PVC 45 度 6 英寸
新台幣10,826元 /單元