Plastic Supply PVCW04 | Wye Branch PVC 45 度 4 吋 | 6uxw2 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

塑料供應PVCW04星形分支Pvc 45度4輸入| AF2LFA 6UXW2

PLASTIC SUPPLY PVCW04 Y 型分支 PVC 45 度 4 英寸

有現貨
貨號:AF2LFA 型號:PVCW04交叉參考:6UXW2

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$7,984 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目懷氏分公司
風管尺寸4"
總長:17.75“
材料I類I級PVC
類別45度

送貨信息:

船重(kg) 1.64
船高(厘米)12.7
船長(厘米)45.72
船寬(厘米)30.48
HS代碼3917400090
原產地US

產品型號

產品型號風管尺寸總長:類別價錢
塑料供應PVCW06 Y型分支Pvc 45度6 In | AF2LFB 6UXW3 聚氯乙烯6"21.375“45度新台幣10,826元
塑料供應PVCW08 Y型分支Pvc 45度8 AF2LFC 6UXW4 聚氯乙烯8"24.25“45度新台幣11,182元
塑料供應PVCW10 Y型分支PVC 45度10 In | AF2LFD 6UXW5 聚氯乙烯10“27.25“45度新台幣13,909元
塑料供應PVCW12 Y型分支Pvc 45度12 AF2LFE 6UXW6 聚氯乙烯12“30“45度新台幣15,358元
塑料供應PVCW14 Y型分支Pvc 45度14 In | AF2LFF 6UXW7 聚氯乙烯14“31.75“45度新台幣17,987元
塑料供應PVCW16 Y型分支Pvc 45度16 In | AF2LFG 6UXW8 聚氯乙烯16“34.625“45度新台幣24,328元
塑料供應PVCSW08X06 Y型分支Pvc 45度8x6 AF2LFH 6UXW9 PVCSW08X068“ Run x 6”分支14.375“45度鞍座新台幣7,945元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PLASTIC SUPPLY PVCW04 Y 型分支 PVC 45 度 4 英寸
新台幣7,984元 /單元