項目 | 防爆電機 |
環境溫度(C) | 40 |
裝配 | 僅F1 |
責任 | 連續 |
效率 | 75% |
擴展模組 | 戊型肝炎病毒 |
Frame | 56C |
滿載電流 | 1.1-1.1 / .55 |
危險場所等級 | 防爆證明CL I GR C&D CL II GR F&G T3B |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
kW | 0.187 |
安裝 | C面無腳 |
NEMA設計 | B |
方向 | 橫式 |
段落 | 3 |
RPM | 1800 |
服務因素 | 1.0 |
熱保護 | 自動保護器 |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 11.36 |
產品 | 型號 | 標稱效率 | 滿載電流 | 危險場所等級 | 總長度 | 服務因素 | 熱保護 | 電壓 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056T17E5311 | 企業排放佔全球 74.5% | 1.2-1.2/0.60 | 1 C,D / 2 F,G | 12“ | 1.00 | 汽車 | 208-230/460 | 1/3 | 新台幣29,486元 | ||
056T17G5315 | 企業排放佔全球 68% | 2.3-2.4/1.2 | 1 C,D / 2 F,G | 13 15機構/ 16“ | 1.00 | 汽車 | 208-230/460 | 1/2 | 新台幣30,257元 | ||
056T17E5312 | - | 0.44 | 防爆證明CL I GR C&D CL II GR F&G T3B | - | 1.0 | 自動保護器 | 575 | 1/4 | 新台幣38,381元 |