項目 | 危險場所電機 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
效率小組 | 標準 |
Frame | 56C |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 1.2-1.2/0.60 |
危險場所等級 | 1 C,D / 2 F,G |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
鉛長度 | 12“到12” |
長短軸 | 9 15機構/ 16“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 危險場所 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 危險場所 |
電機安裝類型 | 底妝 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 汽車 |
銘牌轉速 | 1725 |
NEMA設計 | 與機身相同顏色 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 74.5% |
總長度 | 12“ |
段落 | 3 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.00 |
軸直徑 | 7機構/ 8“ |
軸長 | 2 1機構/ 16“ |
Temp.溫度Code碼 | T3B |
熱保護 | 汽車 |
UPC | 722856022790 |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 11.25 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 27.43 |
HS代碼 | 8501514040 |
產品 | 型號 | 標稱效率 | 滿載電流 | 危險場所等級 | 總長度 | 服務因素 | 熱保護 | 電壓 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056T17G5315 | 企業排放佔全球 68% | 2.3-2.4/1.2 | 1 C,D / 2 F,G | 13 15機構/ 16“ | 1.00 | 汽車 | 208-230/460 | 1/2 | 新台幣30,257元 | ||
056T17E5312 | - | 0.44 | 防爆證明CL I GR C&D CL II GR F&G T3B | - | 1.0 | 自動保護器 | 575 | 1/4 | 新台幣38,381元 | ||
056T17E5310 | - | 1.1-1.1 / .55 | 防爆證明CL I GR C&D CL II GR F&G T3B | - | 1.0 | 自動保護器 | 208-230/460 | 1/4 | 新台幣22,204元 |