項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
需要電容器 | 沒有 |
責任 | 連續 |
效率小組 | NEMA 高級版(R) |
Frame | 56C |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 3-2.8/1.4 |
HP | 1 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | F |
變頻器額定 | 是 |
長短軸 | 9.625“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 臉部/基礎 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
安裝 | 臉部/基礎 |
銘牌轉速 | 3490 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 80% |
速度數 | 1 |
總長度 | 11 11機構/ 16“ |
段落 | 3 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
RPM集團 | 3001-3600 |
轉速範圍 | 3001-3600 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 2 1機構/ 16“ |
UPC | 722856018205 |
電壓 | 208-230/460 |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 12.49 |
船高(厘米) | 27 |
船長(厘米) | 50.01 |
船寬(厘米) | 28.58 |
HS代碼 | 8501513040 |
原產地 | US |