項目 | 通用馬達 |
環境溫度(C) | 40 |
裝配 | F3 |
責任 | 連續 |
效率 | 86.5% |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 145TC |
滿載電流 | 6.2-6/3 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
kW | 1.49 |
安裝 | C面剛性 |
NEMA設計 | A |
方向 | 橫式 |
段落 | 3 |
RPM | 1800 |
服務因素 | 1.15 |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 22.5 |
船高(厘米) | 24.77 |
船長(厘米) | 48.26 |
船寬(厘米) | 27.64 |
HS代碼 | 8501524000 |
產品 | 型號 | Frame | 滿載電流 | HP | Hz | kW | 安裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056T34F5940 | 56C | 3-2.8/1.4 | 1 | 50/60 | - | 臉部/基礎 | 新台幣27,194元 | ||
第143章 | 143TC | 3.3-3.3/1.65 | 1 | 60 | 0.75 | C面剛性 | 新台幣27,350元 |