項目 | 沖洗馬達 |
環境溫度(C) | 40 |
裝配 | F1(可進行F2修改) |
責任 | 連續 |
效率 | 84% |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 143TC |
滿載電流 | 4.4-4/2 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
kW | 1.12 |
安裝 | C面剛性 |
NEMA設計 | B |
方向 | 橫式 |
段落 | 3 |
RPM | 3600 |
服務因素 | 1.15 |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 21.15 |
船高(厘米) | 27.05 |
船長(厘米) | 37.16 |
船寬(厘米) | 28.58 |
HS代碼 | 8501524000 |
產品 | 型號 | 裝配 | 擴展模組 | Frame | 滿載電流 | HP | kW | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056T34V99012 | 僅F1 | TENV | 56C | 1.7-1.6 / .8 | 1/2 | 0.37 | 新台幣21,981元 | ||
056T34V99015 | 僅F1 | TENV | 56C | 2.6-2.4/1.2 | 3/4 | 0.56 | 新台幣22,390元 |