項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
佔空比 | 連續 |
Frame | 145T |
框架材質 | 鑄鐵 |
滿載電流 | 5 / 2.5A |
綠色認證或其他認可 | NEMA PremiumR 級 |
HP | 2 |
Hz | 50 / 60赫茲 |
變頻器額定 | 沒有 |
長短軸 | 11 9機構/ 16“ |
最高 環境溫度。 | 40度C |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 3相 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 1730 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 86.5% |
速度數 | 1 |
總長度 | 13 13機構/ 16“ |
段落 | 3 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 7機構/ 8“ |
軸長 | 2 1機構/ 4“ |
電壓 | 230 / 460V AC |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 27 |
船高(厘米) | 24.89 |
船長(厘米) | 38 |
船寬(厘米) | 32.49 |
原產地 | 中國 |
產品 | 型號 | 電機設計 | Frame | 滿載電流 | 銘牌轉速 | NEMA設計 | 標稱效率 | 總長度 | RPM集團 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第182章 | 3相 | 182T | 7.6/3.8 | 3535 | - | 企業排放佔全球 86.5% | 14 13機構/ 16“ | 3001-3600 | 新台幣29,521元 | ||
第256章 | 3相 | 256T | 51-46/23 | 3550 | - | 企業排放佔全球 91% | 27 13機構/ 16“ | 3001-3600 | 新台幣79,090元 | ||
第326章 | 3相 | 326T | 47.5 | 1780 | - | 企業排放佔全球 94.5% | 33.875“ | 1701-1800 | 新台幣150,565元 | ||
第184章 | 3相 | 184T | 5A | 3525 | A | 企業排放佔全球 89.5% | 16 1機構/ 16“ | - | 新台幣35,043元 | ||
第326章 | 3相 | 326TS | 113 / 56.5A | 3568 | B | 企業排放佔全球 95.8% | 28 3機構/ 16“ | - | 新台幣183,526元 | ||
第364章 | 3相 | 364T | 138 / 69A | 1782 | B | 企業排放佔全球 95% | 33.3125“ | - | 新台幣208,540元 | ||
第365章 | 3相 | 365TS | 168 / 84A | 3570 | B | 企業排放佔全球 94.1% | 32 3機構/ 16“ | - | 新台幣278,842元 |