項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
需要電容器 | 沒有 |
責任 | 連續 |
效率小組 | NEMA 高級版(R) |
Frame | 326T |
框架材質 | 鑄鐵 |
滿載電流 | 47.5 |
HP | 50 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
變頻器額定 | 是 |
長短軸 | 28.625“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
安裝 | 台面 |
銘牌轉速 | 1780 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 94.5% |
速度數 | 1 |
總長度 | 33.875“ |
段落 | 3 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
RPM集團 | 1701-1800 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 2.125“ |
軸長 | 5.25“ |
電壓 | 575 |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 277.83 |
船高(厘米) | 71.48 |
船長(厘米) | 80.7 |
船寬(厘米) | 71.2 |
HS代碼 | 8501528040 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 電機設計 | Frame | 滿載電流 | 銘牌轉速 | NEMA設計 | 標稱效率 | 總長度 | RPM集團 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第182章 | 3相 | 182T | 7.6/3.8 | 3535 | - | 企業排放佔全球 86.5% | 14 13機構/ 16“ | 3001-3600 | 新台幣33,088元 | ||
第256章 | 3相 | 256T | 51-46/23 | 3550 | - | 企業排放佔全球 91% | 27 13機構/ 16“ | 3001-3600 | 新台幣79,408元 | ||
第145章 | 3相 | 145T | 5 / 2.5A | 1730 | - | 企業排放佔全球 86.5% | 13 13機構/ 16“ | - | 新台幣29,325元 | ||
第184章 | 3相 | 184T | 5A | 3525 | A | 企業排放佔全球 89.5% | 16 1機構/ 16“ | - | 新台幣39,311元 | ||
第326章 | 3相 | 326TS | 113 / 56.5A | 3568 | B | 企業排放佔全球 95.8% | 28 3機構/ 16“ | - | 新台幣211,513元 | ||
第364章 | 3相 | 364T | 138 / 69A | 1782 | B | 企業排放佔全球 95% | 33.3125“ | - | 新台幣240,343元 | ||
第365章 | 3相 | 365TS | 168 / 84A | 3570 | B | 企業排放佔全球 94.1% | 32 3機構/ 16“ | - | 新台幣321,365元 |