項目 | 重型電機 |
軸承 | 球 |
佔空比 | 連續 |
Frame | 145T |
框架材質 | 鑄鐵 |
滿載電流 | 6 / 3A |
綠色認證或其他認可 | NEMA PremiumR 級 |
HP | 2 |
Hz | 60赫茲 |
變頻器額定 | 是 |
長短軸 | 9 3機構/ 16“ |
最高 環境溫度。 | 40度C |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 3相 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 1740 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 86.5% |
速度數 | 1 |
總長度 | 11 7機構/ 16“ |
段落 | 3 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 7機構/ 8“ |
軸長 | 2 1機構/ 4“ |
電壓 | 230 / 460V AC |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 26.78 |
原產地 | 墨西哥 |
產品 | 型號 | 項目 | 效率小組 | 擴展模組 | kW | 長短軸 | 最高 環境溫度。 | 電機應用 | 電機設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第254章 | 通用馬達 | 至尊會員 | - | - | 19.25“ | 40度 | IEEE汽車 | 3相 | 新台幣96,154元 | ||
第284章 | 通用馬達 | 至尊會員 | - | - | 21.375“ | 40度 | IEEE汽車 | 3相 | 新台幣140,119元 | ||
第324章 | 通用馬達 | 至尊會員 | - | - | 23.375“ | 40度 | IEEE汽車 | 3相 | 新台幣199,691元 | ||
143TTTN6563 | 重型電機 | NEMA高級版 | - | - | 7.875“ | 40度 | 一般申請 | 3相 | 新台幣24,436元 | ||
第182章 | 重型電機 | NEMA高級版 | - | - | 9 15機構/ 16“ | 40度 | 一般申請 | 3相 | 新台幣49,637元 | ||
第182章 | 重型電機 | NEMA高級版 | - | - | 9 15機構/ 16“ | 40度 | 一般申請 | 3相 | 新台幣37,378元 | ||
第254章 | 重型電機 | NEMA高級版 | - | - | 19.25“ | 40度 | 一般申請 | 3相 | 新台幣85,811元 |