項目 | 危險場所電機 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
效率小組 | 歐洲經濟共同體 |
擴展模組 | 全封閉風扇冷卻 |
Frame | 182 / 4TC |
框架材質 | 鑄鐵 |
滿載電流 | 8.4-8.0/4.0 |
危險場所等級 | 1 D / 2 F,G |
HP | 3 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | F |
鉛長度 | 8" |
長短軸 | 16“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 危險場所 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝類型 | 臉部/基礎 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 統計量 |
電機類型 | 3相 |
安裝 | 臉部/基礎 |
銘牌轉速 | 1765 |
NEMA設計 | B |
標稱效率 | 企業排放佔全球 90.2% |
總長度 | 18.625“ |
段落 | 3 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 1.125“ |
軸長 | 2.625“ |
Temp.溫度Code碼 | T3B |
熱保護 | 統計量 |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 77.4 |
船高(厘米) | 35.56 |
船長(厘米) | 57.15 |
船寬(厘米) | 42.7 |
HS代碼 | 8501524000 |
原產地 | US |