項目 | 密耦合泵馬達 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 9.5“ |
螺栓圓直徑 | 7 1機構/ 4“ |
導管盒位置 | 沒有 |
佔空比 | 連續 |
Frame | 215日元 |
框架材質 | 鐵件 |
滿載電流 | 25.4 / 12.7A |
綠色認證或其他認可 | NEMA PremiumR 級 |
身高 | 11“ |
HP | 10 |
Hz | 60赫茲 |
變頻器額定 | 是 |
長短軸 | 15“ |
最高 環境溫度。 | 40度C |
電機應用 | 水泵 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 臉部/基礎 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 封閉式泵 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 1770 |
NEMA設計 | B |
標稱效率 | 企業排放佔全球 91.7% |
速度數 | 1 |
總長度 | 23 1機構/ 8“ |
段落 | 3 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 1.25“ |
軸長 | 8 1機構/ 8“ |
電壓 | 230 / 460V AC |
船重(kg) | 68.85 |
船高(厘米) | 35.61 |
船長(厘米) | 66.32 |
船寬(厘米) | 38.56 |
HS代碼 | 8501524000 |
原產地 | 墨西哥 |