項目 | 密耦合泵馬達 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
效率小組 | NEMA 超高效 |
Frame | 254日元 |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 38.0/18.9 |
HP | 15 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | B |
變頻器額定 | 沒有 |
長短軸 | 19 13機構/ 16“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 水泵 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝類型 | 臉部/基礎 |
電機軸設計 | JM螺紋 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 封閉式泵 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 1770 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 93.6% |
聯繫電話 | CC003A |
總長度 | 27 15機構/ 16“ |
段落 | 3 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 1.375“ |
軸長 | 8.125“ |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 130.5 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 79.38 |
船寬(厘米) | 56.52 |