項目 | 危險場所電機 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
效率小組 | 優質高效 |
Frame | 215T |
框架材質 | 鑄鐵 |
滿載電流 | 26.6/13.3 |
危險場所等級 | 1 C,D / 2 F,G |
HP | 10 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
鉛長度 | 8“到11” |
長短軸 | 19.25“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 危險場所 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 危險場所 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 1765 |
NEMA設計 | B |
標稱效率 | 企業排放佔全球 91.7% |
總長度 | 22.625“ |
段落 | 3 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 3機構/ 8“ |
軸長 | 3.375“ |
Temp.溫度Code碼 | T3B |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 115.65 |
產品 | 型號 | 電機熱保護 | 效率小組 | Frame | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 總長度 | 服務因素 | 軸直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第449章 | 統計量 | NEMA 超高效 | 447 / 9T | 1785 | 企業排放佔全球 50.5% | 28.25“ | 1.00 | 3.375“ | 新台幣2,045,896元 |