項目 | 危險場所電機 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
效率小組 | NEMA 超高效 |
Frame | 447 / 9T |
框架材質 | 鑄鐵 |
滿載電流 | 395.0 |
危險場所等級 | 1 C,D / 2 F,G |
HP | 350 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
鉛長度 | 10“ |
長短軸 | 19.75“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 危險場所 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 統計量 |
銘牌轉速 | 1785 |
NEMA設計 | B |
標稱效率 | 企業排放佔全球 50.5% |
聯繫電話 | CC003A |
總長度 | 28.25“ |
段落 | 3 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.00 |
軸直徑 | 3.375“ |
軸長 | 8.5“ |
Temp.溫度Code碼 | T3B |
電壓 | 460 |
船重(kg) | 1485 |
產品 | 型號 | 電機熱保護 | 效率小組 | Frame | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 總長度 | 服務因素 | 軸直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215TTGND6526 | 與機身相同顏色 | 優質高效 | 215T | 1765 | 企業排放佔全球 91.7% | 22.625“ | 1.15 | 3機構/ 8“ | 新台幣112,496元 |