項目 | 皮帶傳動馬達 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
Frame | 256T |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 12.0/6.5 |
HP | 10、4-7 / 16 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 皮帶博士風扇/鼓風機 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 1760/1175 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 87.5% |
速度數 | 2 |
總長度 | 22 5機構/ 16“ |
段落 | 3 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 1.625“ |
軸長 | 4.187“ |
電壓 | 460 |
船重(kg) | 96.3 |
船高(厘米) | 35.56 |
船長(厘米) | 57.15 |
船寬(厘米) | 42.7 |
HS代碼 | 8501524000 |
產品 | 型號 | 軸直徑 | Frame | 滿載電流 | 軸長 | 電壓 | HP | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第145章 | 7機構/ 8“ | 145T | 1.5/0.75 | 2.25“ | 460 | 1,1 / 4 | 1725/860 | 企業排放佔全球 79.5% | 新台幣56,072元 | ||
第145章 | 7機構/ 8“ | 145T | 2.2/1.1 | 2.25“ | 460 | 1-1/2, 3/8 | 1740/885 | 企業排放佔全球 78.5% | 新台幣56,661元 | ||
254TTDX7208 | 1.625“ | 254T | 10.0/5.6 | 4.187“ | 460 | 7-1/2, 3-1/3 | 1755 | 企業排放佔全球 84% | 新台幣124,873元 | ||
254TTDX7278 | 1.625“ | 254T | 20.8-18.4/11.0-10.2 | 4.187“ | 200-230 | 7-1/2, 3-1/3 | 1770/1180 | 企業排放佔全球 87.5% | 新台幣141,740元 |