項目 | 重型電機 |
效率 | 企業排放佔全球 94.10% |
機箱類型 | TEFC |
框架材質 | 鑄鐵 |
框架尺寸 | 324T |
滿載電流 | 47.5 |
HP | 40 |
Hz | 60 |
IP等級 | 56 |
電機類型 | IEEE 841電機 |
安裝類型 | 剛性 |
總長度 | 28.8700 |
段落 | 3 |
RPM | 1800 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 2.1250 |
標準與批准 | UL |
電壓 | 460 |
船重(kg) | 328.95 |
產品 | 型號 | 項目 | 效率小組 | 擴展模組 | kW | 長短軸 | 最高 環境溫度。 | 電機應用 | 電機設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第254章 | 通用馬達 | 至尊會員 | - | - | 19.25“ | 40度 | IEEE汽車 | 3相 | 新台幣96,154元 | ||
第284章 | 通用馬達 | 至尊會員 | - | - | 21.375“ | 40度 | IEEE汽車 | 3相 | 新台幣140,119元 | ||
第324章 | 通用馬達 | 至尊會員 | - | - | 23.375“ | 40度 | IEEE汽車 | 3相 | 新台幣199,691元 | ||
143TTTN6563 | 重型電機 | NEMA高級版 | - | - | 7.875“ | 40度 | 一般申請 | 3相 | 新台幣24,436元 | ||
第182章 | 重型電機 | NEMA高級版 | - | - | 9 15機構/ 16“ | 40度 | 一般申請 | 3相 | 新台幣49,637元 | ||
第182章 | 重型電機 | NEMA高級版 | - | - | 9 15機構/ 16“ | 40度 | 一般申請 | 3相 | 新台幣37,378元 | ||
第254章 | 重型電機 | NEMA高級版 | - | - | 19.25“ | 40度 | 一般申請 | 3相 | 新台幣85,811元 |