項目 | 矢量電動機 |
環境溫度(C) | 40 |
裝配 | F1(可進行F2修改) |
責任 | 連續 |
效率 | 91% |
擴展模組 | TEBC-軸向 |
Frame | 364TC |
滿載電流 | 107/53.5 |
HP | 40 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | H |
kW | 30 |
安裝 | C面剛性 |
NEMA設計 | A |
方向 | 橫式 |
段落 | 3 |
RPM | 1200 |
服務因素 | 1.0 |
熱保護 | 溫控器(常閉) |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 454.95 |
船高(厘米) | 70.74 |
船長(厘米) | 142.24 |
船寬(厘米) | 116.84 |
HS代碼 | 8501528040 |
產品 | 型號 | 電機外殼設計 | 效率小組 | 擴展模組 | 安裝 | 銘牌轉速 | NEMA設計 | 標稱效率 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第143章 | 全封閉非通風 | 至尊會員 | - | - | 1756 | B | 企業排放佔全球 85.5% | 13 11機構/ 16“ | 新台幣60,027元 | ||
第145章 | 全封閉非通風 | 至尊會員 | - | - | 1756 | B | 企業排放佔全球 85.5% | 14 11機構/ 16“ | 新台幣58,779元 | ||
第145章 | 全封閉非通風 | 至尊會員 | - | - | 1756 | B | 企業排放佔全球 85.5% | 14 11機構/ 16“ | 新台幣59,661元 | ||
第182章 | 全封閉非通風 | 至尊會員 | - | - | 1760 | B | 企業排放佔全球 90.2% | 16 11機構/ 16“ | 新台幣71,007元 | ||
第184章 | 全封閉非通風 | 至尊會員 | - | - | 1760 | B | 企業排放佔全球 90.2% | 17 11機構/ 16“ | 新台幣80,674元 | ||
第213章 | 全封閉風扇冷卻 | 效果 | - | - | 1765 | A | 企業排放佔全球 88.5% | 21“ | 新台幣113,106元 | ||
第215章 | 全封閉風扇冷卻 | 效果 | - | - | 1765 | A | 企業排放佔全球 90.2% | 22.5“ | 新台幣147,426元 |