項目 | 通用馬達 |
環境溫度(C) | 40 |
責任 | 連續 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 56 |
滿載電流 | 2.8-2.8/1.4 |
HP | 3/4 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | B |
安裝 | WB |
NEMA設計 | B |
方向 | 水平或垂直 |
段落 | 3 |
RPM | 1725/1425 |
服務因素 | 1.25 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 9 |
產品 | 型號 | 銘牌轉速 | Frame | 滿載電流 | 標稱效率 | 總長度 | RPM集團 | 轉速範圍 | 服務因素 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第143章 | 1145 | 143T | 3.2-3.2/1.6 | 企業排放佔全球 74% | 12.375“ | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.15 | 新台幣17,745元 | ||
5K32GN30 | 1725 | 48 | 1.3-1.4/0.7 | 企業排放佔全球 62% | 9 15機構/ 16“ | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.35 | 新台幣14,990元 | ||
5K33FN30 | 3450 | 48 | 1.5-1.8/0.9 | 企業排放佔全球 59.5% | 10.187“ | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.00 | 新台幣13,187元 | ||
5K38RN30 | 3450 | 56 | 3.2-3.0/1.5 | 企業排放佔全球 80% | 12.375“ | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.25 | 新台幣18,690元 |