項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
需要電容器 | 沒有 |
責任 | 連續 |
效率小組 | 標準 |
Frame | 56 |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 3.2-3.0/1.5 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
變頻器額定 | 是 |
長短軸 | 10.5“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
安裝 | 台面 |
銘牌轉速 | 3450 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 80% |
速度數 | 1 |
總長度 | 12.375“ |
段落 | 3 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
RPM集團 | 3001-3600 |
轉速範圍 | 3001-3600 |
服務因素 | 1.25 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 1.875“ |
UPC | 722856013859 |
電壓 | 208-230/460 |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 10.85 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 25.65 |
HS代碼 | 8501513040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 銘牌轉速 | Frame | 滿載電流 | 標稱效率 | 總長度 | RPM集團 | 轉速範圍 | 服務因素 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第143章 | 1145 | 143T | 3.2-3.2/1.6 | 企業排放佔全球 74% | 12.375“ | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.15 | 新台幣17,745元 | ||
5K32GN30 | 1725 | 48 | 1.3-1.4/0.7 | 企業排放佔全球 62% | 9 15機構/ 16“ | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.35 | 新台幣14,990元 | ||
5K33FN30 | 3450 | 48 | 1.5-1.8/0.9 | 企業排放佔全球 59.5% | 10.187“ | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.00 | 新台幣13,187元 | ||
5K36PNB111 | - | 56 | 2.8-2.8/1.4 | - | - | - | - | 1.25 | 新台幣15,825元 |