項目 | 通用馬達 |
環境溫度(C) | 40 |
責任 | 連續 |
擴展模組 | DP |
Frame | 48Z |
滿載電流 | 5.1 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
安裝 | WB |
方向 | 臥式+ C67 |
段落 | 1 |
迴轉 | 逆時針 |
RPM | 1725 |
服務因素 | 1.15 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 4.95 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 32.08 |
船寬(厘米) | 17.63 |
產品 | 型號 | 標稱效率 | Frame | 框架材質 | 總長度 | 服務因素 | 軸直徑 | 滿載電流 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH32DNA612X | 企業排放佔全球 50.5% | 48Z | 軋鋼 | 8.75“ | 1.15 | 1機構/ 2“ | 5.1 | 1/4 | 新台幣8,560元 | ||
5KH37NNA768 | 企業排放佔全球 66% | 56Z | 軋鋼 | 11 5機構/ 16“ | 1.00 | 5機構/ 8“ | 11.2 | 3/4 | 新台幣10,320元 | ||
5KH36JNA769 | 企業排放佔全球 65.4% | 56Z | 鐵件 | 10.875“ | 1.15 | 5機構/ 8“ | 8.1 | 1/2 | 新台幣9,778元 |