項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
需要電容器 | 沒有 |
責任 | 連續 |
效率小組 | 標準 |
Frame | 56Z |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 11.2 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
變頻器額定 | 沒有 |
長短軸 | 9 1機構/ 16“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 分相 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 1725 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 66% |
速度數 | 1 |
總長度 | 11 5機構/ 16“ |
段落 | 1 |
RPM集團 | 1701-1800 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.00 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 2.25“ |
電壓 | 115 |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 8.1 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 34.77 |
船寬(厘米) | 18.11 |
HS代碼 | 8501404040 |
產品 | 型號 | 標稱效率 | Frame | 框架材質 | 總長度 | 服務因素 | 軸直徑 | 滿載電流 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH32DNA612X | 企業排放佔全球 50.5% | 48Z | 軋鋼 | 8.75“ | 1.15 | 1機構/ 2“ | 5.1 | 1/4 | 新台幣9,933元 | ||
5KH36JNA769 | 企業排放佔全球 65.4% | 56Z | 鐵件 | 10.875“ | 1.15 | 5機構/ 8“ | 8.1 | 1/2 | 新台幣10,756元 | ||
5KH32DNA612 | - | 48Z | - | - | 1.15 | - | 5.1 | 1/4 | - | 詢價
|