項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
Frame | 48 |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 8.3 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 8.187“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 分相 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 1725 |
標稱效率 | 62 |
段落 | 1 |
RPM集團 | 1701-1800 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.00 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 1.5“ |
UPC | 722856007094 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 7.07 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 32.08 |
船寬(厘米) | 17.63 |
HS代碼 | 8501404040 |
產品 | 型號 | 電機設計 | 責任 | 擴展模組 | 電機熱保護 | 電機類型 | 安裝 | 銘牌轉速 | 迴轉 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KCR48TN2650Y | 電容器啟動/運行 | 連續 | 防滴漏 | 手動操作 | 電容器啟動 | 台面 | 3450 | 中央證券交易所 | 新台幣14,993元 | ||
5KH39QN9542 | - | 連續 | DP | - | - | WB | - | 逆時針 | 新台幣7,839元 | ||
5KCR49ZN2722Y | - | 連續工作 | - | - | 壓縮機負荷電機 | - | - | - | 新台幣32,129元 |