BALDOR MOTOR 防爆電機,1 相和 3 相
篩選
職責等級: 繼續 , 外殼: XPFC ,赫茲: 60 , 安裝: F1 , 階段: 3 ,轉速: 3450 , 服務係數: 1 , 啟動類型: 直接在線 ,溫度。 上升: 73度C
次數 | 型號 | 絕緣級別 | 安培 | 基本類型 | 電機類型 | 空載電流 | 極數 | 產量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CEM7073T | - | 16.8/8.4 | - | - | 2.33安培 | 02 | 7.5 | - | NT$108,614 | |
A | CEM7075T | - | 7.2/3.6 | - | - | 1.2安培 | 02 | 3 | - | NT$70,163 | |
B | VEM7073T | B | 13.8 安 @ 190 伏 18.5 安 @ 208 伏 16.8 安 @ 230 伏 6.9 安 @ 380 伏 8.4 安 @ 460 伏 | 沒有安裝 | 3646M | - | 2 | 5.000 馬力 @ 50 赫茲 7.500 馬力 @ 60 赫茲 | 20.36“ | NT$107,996 | |
B | VEM7075T | B | 7.9 A @ 208 V @ 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V | 沒有安裝 | 3532M | - | 2 | 3.000馬力 | 16.1“ | NT$69,792 | |
B | EM74254T-4 | F | 263.0 A @ 380伏270.0 A @ 460伏 | 死板 | A44160M | - | 4 | 200.000 馬力 @ 50 赫茲 250.000 馬力 @ 60 赫茲 | 53.47“ | NT$1,628,970 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 洗噴泉
- 拋光帶
- 排氣和送風風扇配件
- 輪胎卡盤和充氣機
- 真空泵
- 洗衣機
- 應力消除
- 餐飲服務炊具和準備
- 散熱風扇及配件
- 旋轉泵
- OSG VA-3螺旋點攻,V塗層完成
- RUBBERMAID 散裝原料容器蓋
- 3M 次要標籤多色
- HONEYWELL 激光眼鏡
- HOFFMAN Spectra Cool N21 系列窄型室內/室外櫃式空調
- APOLLO VALVES 31-700 系列,鍋爐排水閥
- SPEARS VALVES PVC Schedule 40 DWV 裝配式偏心異徑聯軸器
- MAGLINER 安裝支架
- GASTON MILLE Millenium 全防護安全鞋
- MASTER LOCK S33 熱塑性塑料掛鎖 萬能鑰匙