項目 | 危險場所電機 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 7.9 A @ 208 V @ 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V |
基本類型 | 沒有安裝 |
分解扭矩 | 18 LB-FT |
職責等級 | 繼續 |
Frame | 145TC |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 60.00赫茲 |
滿載電流 | 3.6A |
滿載扭矩 | 0 LB-FT |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | B |
電機類型 | 3532M |
極數 | 2 |
產量 | 3.000馬力 |
總長度 | 16.1“ |
段落 | 3 |
功率因數 | 92 |
服務因素 | 1 |
速度 | 3,450轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 直接在線 |
同步速度 | 3,600轉 |
電壓 | 230伏460伏 |
船重(kg) | 26.55 |
原產地 | US |
型號 | 絕緣級別 | 安培 | 基本類型 | 電機類型 | 空載電流 | 極數 | 產量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM7073T | - | 16.8/8.4 | - | - | 2.33安培 | 02 | 7.5 | - | 新台幣108,614元 | |
CEM7075T | - | 7.2/3.6 | - | - | 1.2安培 | 02 | 3 | - | 新台幣70,163元 | |
EM74254T-4 | F | 263.0 A @ 380伏270.0 A @ 460伏 | 死板 | A44160M | - | 4 | 200.000 馬力 @ 50 赫茲 250.000 馬力 @ 60 赫茲 | 53.47“ | 新台幣1,628,970元 | |
VEM7073T | B | 13.8 安 @ 190 伏 18.5 安 @ 208 伏 16.8 安 @ 230 伏 6.9 安 @ 380 伏 8.4 安 @ 460 伏 | 沒有安裝 | 3646M | - | 2 | 5.000 馬力 @ 50 赫茲 7.500 馬力 @ 60 赫茲 | 20.36“ | 新台幣107,996元 |