項目 | 危險場所電機 |
安培 | 7.2/3.6 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 18 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | XPFC |
Frame | 145TC |
滿載扭矩 | 4.5 LB-FT |
HP | 3 |
Hz | 60 |
絕緣 | B |
領導 | 9 18# |
安裝 | F1 |
空載電流 | 1.2安培 |
極數 | 02 |
產量 | 3 |
段落 | 3 |
功率因數 | 92 |
調整 | F |
RPM | 3450 |
Temp.溫度Code碼 | T3C |
溫度。 上升 | 73度C |
類別 | 3532M |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 27.45 |
原產地 | US |
型號 | 絕緣級別 | 安培 | 基本類型 | 電機類型 | 空載電流 | 極數 | 產量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM7073T | - | 16.8/8.4 | - | - | 2.33安培 | 02 | 7.5 | - | 新台幣108,614元 | |
EM74254T-4 | F | 263.0 A @ 380伏270.0 A @ 460伏 | 死板 | A44160M | - | 4 | 200.000 馬力 @ 50 赫茲 250.000 馬力 @ 60 赫茲 | 53.47“ | 新台幣1,628,970元 | |
VEM7073T | B | 13.8 安 @ 190 伏 18.5 安 @ 208 伏 16.8 安 @ 230 伏 6.9 安 @ 380 伏 8.4 安 @ 460 伏 | 沒有安裝 | 3646M | - | 2 | 5.000 馬力 @ 50 赫茲 7.500 馬力 @ 60 赫茲 | 20.36“ | 新台幣107,996元 | |
VEM7075T | B | 7.9 A @ 208 V @ 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V | 沒有安裝 | 3532M | - | 2 | 3.000馬力 | 16.1“ | 新台幣69,792元 |