項目 | 家禽風扇電機 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
效率小組 | 標準 |
擴展模組 | 完全封閉的空中 |
完 | 灰色 |
Frame | 56 |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 5.2 / 2.7-2.6 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 8.5“ |
最高 環境溫度 | 40度 |
電機應用 | 農業稅 |
電機設計 | 分相 |
電機外殼設計 | 完全封閉的空中 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 家禽愛好者 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | 分相 |
安裝 | 搖籃/螺柱 |
安裝位置 | 橫式 |
銘牌轉速 | 1725 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 73.2% |
總長度 | 10.375“ |
段落 | 1 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.30 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 1.875“ |
軸類型 | 鍵控 |
熱保護 | 汽車 |
UPC | 722856028273 |
電壓 | 115 / 208-230 |
船重(kg) | 10.13 |
船高(厘米) | 24.13 |
船長(厘米) | 34.77 |
船寬(厘米) | 18.57 |
HS代碼 | 8501513040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電機設計 | 需要電容器 | 擴展模組 | 電機外殼設計 | 電機軸設計 | 電機熱保護 | 電機類型 | 安裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KHC39QN9575T | 分相 | - | 全封閉非通風 | 全封閉非通風 | 平 | 汽車 | 分相 | 剛性底座 | 新台幣11,388元 | ||
5KCP35KNB057S | 永久分離電容器 | 是 | 全封閉非通風 | 全封閉非通風 | 平 | 汽車 | PSC | 搖籃 | 新台幣11,234元 | ||
5KH49MN6057S | 分相 | 沒有 | 全封閉非通風 | 全封閉非通風 | 鍵控 | 汽車 | 分相 | 搖籃 | 新台幣22,657元 | ||
5KH33JNA500S | 分相 | 沒有 | 全封閉非通風 | 全封閉非通風 | 平 | 汽車 | 分相 | 搖籃 | 新台幣13,771元 | ||
5KH42JN0328S | 分相 | 沒有 | 全封閉非通風 | 全封閉非通風 | 鍵控 | 汽車 | 分相 | 搖籃 | 新台幣20,073元 | ||
5KCP36NNB059S | 永久分離電容器 | 沒有 | 全封閉非通風 | 全封閉非通風 | 平 | 汽車 | PSC | 搖籃 | 新台幣12,768元 | ||
5KCR49SN0493S | 電容器啟動/運行 | 是 | 全封閉非通風 | 全封閉非通風 | 鍵控 | 汽車 | 電容器啟動/電容器運行 | 搖籃 | 新台幣26,063元 |