項目 | 公制電機 |
軸承 | 球 |
佔空比 | 連續 |
Frame | 132S |
框架材質 | 鑄鐵 |
滿載電流 | 23.8 / 11.9A |
HP | 10 |
Hz | 50 / 60赫茲 |
變頻器額定 | 是 |
長短軸 | 385 mm |
最高 環境溫度。 | 40度C |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 3相 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 3540 |
NEMA設計 | N |
標稱效率 | 企業排放佔全球 90.2% |
速度數 | 1 |
總長度 | 465 mm |
段落 | 3 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 38mm |
軸長 | 80 mm |
電壓 | 230 / 460V AC |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 84.15 |
船高(厘米) | 44.45 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 33.02 |
原產地 | 印度 |
產品 | 型號 | 標稱效率 | Frame | 框架材質 | 總長度 | 軸直徑 | 軸長 | 電壓 | 滿載電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080T17FH15514 | 企業排放佔全球 85.5% | 80D | 鋁 | 302mm | 19mm | 40 mm | 230 / 460V AC | 3 / 1.5A | 新台幣19,962元 | ||
TCA0031AE211GAA009 | 企業排放佔全球 88.5% | 100L | 鑄鐵 | 398 mm | 28mm | 60 mm | 230 / 460V AC | 9.8 / 4.9A | 新台幣31,240元 | ||
TCA0032AE211GAA009 | 企業排放佔全球 89.5% | 100L | 鑄鐵 | 398 mm | 28mm | 60 mm | 230 / 460V AC | 10.4 / 5.2A | 新台幣33,913元 | ||
TCA0033AE211GAA009 | 企業排放佔全球 89.5% | 132S | 鑄鐵 | 465 mm | 38mm | 80 mm | 230 / 460V AC | 11.6 / 5.8A | 新台幣66,263元 | ||
TCA0041AE211GAA009 | 企業排放佔全球 89.5% | 112M | 鑄鐵 | 399 mm | 28mm | 60 mm | 230 / 460V AC | 12.4 / 6.2A | 新台幣45,868元 | ||
TCA0041AP211GAA009 | 企業排放佔全球 89.5% | 112M | 鑄鐵 | 399 mm | 28mm | 60 mm | 575V交流 | 5A | 新台幣39,496元 | ||
TCA0042AE211GAA009 | 企業排放佔全球 91.7% | 112M | 鑄鐵 | 399 mm | 28mm | 60 mm | 230 / 460V AC | 13.8 / 6.9A | 新台幣41,207元 |