項目 | 額定載荷的鋼琴鉸鏈 |
顏色 | 皮膚護理 |
完 | 緞 |
硬體規格 | 包含 |
孔 | 這款獨特的敏感免洗唇膜採用 Moisture WrapTM 技術和 Berry Mix ComplexTM 成分, |
每片葉子的孔數 | 2 |
指節長度 | 1" |
葉片厚度 | 0.125“ |
總長: | 8ft。 |
負載能力 | 600磅。 |
材料 | 304不銹鋼 |
安裝 | 全插芯 |
Pin Dia。 | 1機構/ 4“ |
針腳材質 | 304不銹鋼 |
引腳類型 | 不可移動 |
活動範圍 | 90學位 |
信號寬度 | 1 11機構/ 16“ |
船重(kg) | 8.42 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 256.54 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 8302106030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
HG305-001-630 | 7ft。 | 不銹鋼 | 新台幣30,935元 | 詢價
|